曜日別特売
RAA5.5-5 絶縁被覆付丸型端子ストレート形 JST(日本圧着端子製造) 39384784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付丸型端子ストレート形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100個)注文コード39384784品番RAA5.5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64全長(mm)26.5トラスコ品番422-5945材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール質量(g)180規格JIS規格品外寸(mm)9.5内寸(mm)5.4スタッド径(Φmm)5.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39384784RAA5.5-508528021V5.5-5 (RAA5.5-5)RAA5.5-5 ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 08528021ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)1箱(100個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする