曜日別特売
RBA2-4 絶縁被覆付丸型端子F形 JST(日本圧着端子製造) 39384836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付丸型端子F形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100個)注文コード39384836品番RBA2-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63全長(mm)21トラスコ品番422-6003材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール質量(g)94規格JIS規格品外寸(mm)8.5内寸(mm)4.5スタッド径(Φmm)4.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39384836RBA2-408528055FV2-4(RBA2-4)RBA2-4 ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 08528055ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)1セット(100個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする