※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.48
全長(mm)
50
注文コード
39384983
品番
CFLB3006020
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥3,681
販売価格(税別)
¥
3,346
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.48
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
396-7255
質量(g)
884
表面処理
UT
首下長(mm)
2
コーナーR(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応