※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39385166
品番
CFLB3010030
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥3,332
販売価格(税別)
¥
3,029
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
0.8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
396-7298
質量(g)
884
表面処理
UT
首下長(mm)
3
コーナーR(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応