サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
チップサイズ
H
注文コード
39385335
品番
RG123H1-0200-0002-GS 1115
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップサイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
610-6021
l2
25.6
被削材
MS
勝手
右
切削幅(mm)
2
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
寸法la(mm)
2
チップサイズ
H
寸法b21(mm)
8
1発目の加工径 最小
104
切刃数
1
寸法re(mm)
0.2
最大切込み(mm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。