CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) チップサイズH 注文コード39385344 品番RG123H1-0300-0002-GS 1115
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は材質・チップサイズ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番610-6030 l225.6 被削材MS 勝手 切削幅(mm)3 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 寸法la(mm)3 チップサイズH 寸法b21(mm)9 1発目の加工径 最小104 切刃数1 寸法re(mm)0.2 最大切込み(mm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする