CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) チップサイズH 注文コード39385353 品番RG123H1-0400-0004-GS 1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,500
この商品は材質・チップサイズ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番610-6048 l225.6 被削材MS 勝手 切削幅(mm)4 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 寸法la(mm)4 チップサイズH 寸法b21(mm)10 1発目の加工径 最小104 切刃数1 寸法re(mm)0.4 最大切込み(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39385353 RG123H1-0400-0004-GS 1115 60710307 RG123H1-0400-0004-G S1115 CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ サンドビック CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ サンドビック 1箱(10個) 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする