サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
チップサイズ
L
注文コード
39385369
品番
RG123L1-0400-0004-GS 1115
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップサイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
577-9847
l2
30.9
被削材
MS
勝手
右
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
寸法la(mm)
4
チップサイズ
L
寸法b21(mm)
17
1発目の加工径 最小
147
切刃数
1
寸法re(mm)
0.4
最大切込み(mm)
9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。