※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
4.8
全長(mm)
80
注文コード
39385464
品番
CFLB3060300
参考基準価格(税別)
¥10,090
販売価格(税込)
¥5,327
販売価格(税別)
¥
4,843
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
4.8
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用
トラスコ品番
396-7557
質量(g)
884
表面処理
UT
首下長(mm)
30
コーナーR(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応