大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
12
注文コード
39385893
品番
SL12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
刃径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
刃径(mm)
12
有効長(mm)
3.2
シャンク径(mm)
6
用途
被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。
トラスコ品番
365-1495
質量(g)
50
刃厚(mm)
0.92