※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL14 バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業 39385911 SL14 バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業 39385911 SL14 バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業 39385911

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39385911 品番 SL14
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。

刃径(mm)14 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6 用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。 トラスコ品番365-1517 質量(g)50 刃厚(mm)0.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする