FCLホールカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39385954 品番 FCL28
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。

材質
刃部:コバルトバイメタル(SKH59)
センタードリル:高速度鋼(SKH51)
刃径(mm)28 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6.35 刃厚(mm)0.92 質量(g)90 全長(mm)109 用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。 トラスコ品番361-7220 シャンク六角軸6.35mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39385954
2019-10-16
用途:
穴あけに

3センチ程度の穴あけに使用できます。
シャープさには欠けますが、穴は開けられます。

対象商品:
39385997
2020-07-18
用途:
配管貫通部の穴明け
ケィズアシスト 様 (建設業・工事業)

今までも同メーカーを使用しているので問題ありません。

対象商品:
39385936
2017-07-16
用途:
カメラ取付の配線穴加工
サービス業

この1本で20枚近くの鉄板に穴開け作業ができました。大変満足しています。ちなみに鉄板の厚さは1.2から1.6ミリぐらいでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする