曜日別特売
FCL35 FCLホールカッター 大見工業 39385981

FCL35 FCLホールカッター 大見工業 39385981
FCL35 FCLホールカッター 大見工業 39385981
FCL35 FCLホールカッター 大見工業 39385981

FCLホールカッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)35
内容量1本注文コード39385981品番FCL35
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。

材質
刃部:コバルトバイメタル(SKH59)
センタードリル:高速度鋼(SKH51)
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。刃径(mm)35有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)0.92質量(g)113全長(mm)109トラスコ品番361-7254シャンク六角軸6.35mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39385954
2019-10-16
用途: 穴あけに

3センチ程度の穴あけに使用できます。
シャープさには欠けますが、穴は開けられます。

対象商品 : 39385997
2020-07-18
用途: 配管貫通部の穴明け
ケィズアシスト建設業・工事業

今までも同メーカーを使用しているので問題ありません。

対象商品 : 39385936
2017-07-16
用途: カメラ取付の配線穴加工
サービス業

この1本で20枚近くの鉄板に穴開け作業ができました。大変満足しています。ちなみに鉄板の厚さは1.2から1.6ミリぐらいでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする