バイメタルホルソー(カッター)

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39386216 品番 3830-105-VIP
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。

刃径(mm)105 有効長(mm)38 ねじ径UNF5/8×18 刃厚(mm)1.3 質量(g)320 用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。 トラスコ品番370-6664 材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
注意
※カッター単体です。シャンク及びセンタードリルについては別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
銅板のリング切りに使用

丸いスペーサーが必要で色々当たったがホルソーで内径と外径を切るのが楽だと分かった。銅板を切るので外周、内周の引っ掛かりさえ取れば簡単に穴が空けられる。少々時間は掛かるが好みの大きさに出来るので大いに重宝している。初期投資は掛かるが製作枚数と仕上がりを考えると満足できるものです。

対象商品:
39386697
2023-11-15
用途:
木板の穴あけ

刃先が薄く、自在調整のぶん回し式のものよりもきれいに穴が空きます!ぶん回し式は回転時、たいへん危険なのですがこちらの方は刃先が切削面に沈んでいくので安全です。ただ口径によって軸の交換が必要ですがセンター位置はズレていないので重宝します!

対象商品:
39386697
2023-10-27
用途:
アルミ板や木板の穴あけに

刃が薄いので樹脂材料や薄木板、アルミ板の穴あけに適しています。ただ樹脂に穴を空けるときは切カスが刃にこびりつくので水溶性の切削剤を垂らしながら行うとよいと思います。

対象商品:
39386453
2023-07-06
用途:
ステンレス薄板の加工に使用
SPARKHOBBY 様

チップ付きのホールソーに比べ切れ味は劣りますが、価格的には良いと考えます。

対象商品:
39386584
2022-09-14
用途:
カーボンの穴開け

何店舗かでは在庫が無かったので、こちらでも実際に在庫が有るか不安でしたが商品届きまさした。商品の感想は、問題なく穴開けする事が出来ました。

対象商品:
39386776
2022-02-16
用途:
コンパネ穴開け
有限会社 野村工業 様

アーバーが、しっかり嵌まりません。製品のできが悪いようですが、切れはそれなりに問題ありません。少し回転時にがたつくだけです。

対象商品:
39386541
2021-11-05
用途:
ケーブル孔穴あけ
TAI−AN 様 (その他業種)

アーバーと別で購入するものですが、ホルソーはステンレス2ミリ板をラクラク穴あけしてくれます。
この手のホルソーは掘削オイルを使いながら真っ直ぐに開けないと刃が曲がりやすいので低速ドリルはもちろんのことで高速ドリルで使った時がありますが すぐに刃を焼き付けてしまいます。
それだけ、注意してこの価格は買いだと思います。

対象商品:
39386225
2020-10-05
用途:
配管作業時
有限会社 北辰技研 様 (建設業・工事業)

普通のホールソーと違いつばが無く、長さも長いので操作しやすいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする