3830-108-VIP バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ) 39386225

バイメタルホルソー(カッター)

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)108
108
14
16
17
19
20
21
22
24
25
27
29
30
32
33
35
38
40
41
43
44
46
48
51
52
54
56
57
59
60
62
64
65
67
68
70
73
76
79
83
86
89
92
95
98
102
105
111
114
121
127
133
140
146
152
168
210
内容量1本注文コード39386225品番3830-108-VIP
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。

用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。刃径(mm)108有効長(mm)38ねじ径UNF5/8×18刃厚(mm)1.3質量(g)350トラスコ品番370-6672材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
注意
※カッター単体です。シャンク及びセンタードリルについては別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 銅板のリング切りに使用

丸いスペーサーが必要で色々当たったがホルソーで内径と外径を切るのが楽だと分かった。銅板を切るので外周、内周の引っ掛かりさえ取れば簡単に穴が空けられる。少々時間は掛かるが好みの大きさに出来るので大いに重宝している。初期投資は掛かるが製作枚数と仕上がりを考えると満足できるものです。

対象商品 : 39386697
2023-11-15
用途: 木板の穴あけ

刃先が薄く、自在調整のぶん回し式のものよりもきれいに穴が空きます!ぶん回し式は回転時、たいへん危険なのですがこちらの方は刃先が切削面に沈んでいくので安全です。ただ口径によって軸の交換が必要ですがセンター位置はズレていないので重宝します!

対象商品 : 39386697
2023-10-27
用途: アルミ板や木板の穴あけに

刃が薄いので樹脂材料や薄木板、アルミ板の穴あけに適しています。ただ樹脂に穴を空けるときは切カスが刃にこびりつくので水溶性の切削剤を垂らしながら行うとよいと思います。

対象商品 : 39386453
2023-07-06
用途: ステンレス薄板の加工に使用
SPARKHOBBY

チップ付きのホールソーに比べ切れ味は劣りますが、価格的には良いと考えます。

対象商品 : 39386584
2022-09-14
用途: カーボンの穴開け

何店舗かでは在庫が無かったので、こちらでも実際に在庫が有るか不安でしたが商品届きまさした。商品の感想は、問題なく穴開けする事が出来ました。

対象商品 : 39386776
2022-02-16
用途: コンパネ穴開け
有限会社 野村工業

アーバーが、しっかり嵌まりません。製品のできが悪いようですが、切れはそれなりに問題ありません。少し回転時にがたつくだけです。

対象商品 : 39386541
2021-11-05
用途: ケーブル孔穴あけ
TAI-ANその他業種

アーバーと別で購入するものですが、ホルソーはステンレス2ミリ板をラクラク穴あけしてくれます。
この手のホルソーは掘削オイルを使いながら真っ直ぐに開けないと刃が曲がりやすいので低速ドリルはもちろんのことで高速ドリルで使った時がありますが すぐに刃を焼き付けてしまいます。
それだけ、注意してこの価格は買いだと思います。

対象商品 : 39386225
2020-10-05
用途: 配管作業時
有限会社 北辰技研建設業・工事業

普通のホールソーと違いつばが無く、長さも長いので操作しやすいです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする