※スポット照明は別売です
ツァイス(ZEISS)
ツァイス(ZEISS)の 光学測定器
ツァイス(ZEISS)の 顕微鏡
ツァイス(ZEISS)の 実体顕微鏡
グリノー式実体顕微鏡 Stemi305 trino
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39386647
品番
STM3T-EDU
参考基準価格(税別)
¥404,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
総合倍率
8〜40倍
仕様
観察可能高さ:104mm
トラスコ品番
102-5976
幅(mm)
212
質量(kg)
6
高さ(mm)
380
奥行(mm)
370
電源(V)
AC100
作動距離(mm)
110
視野
23mm
対物レンズ(倍)
0.8〜4
接眼レンズ(倍)
WF10
注意
※スポット照明は別売です