セキスイ
防鳥用品 ハトプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39386735
品番
THPMH
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
813-2973
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
600
幅(mm)
60
色
グレー
高さ(mm)
(トゲ)103
質量(g)
95