トライト
トライトの 照明器具
トライトの 施設・屋外照明
トライトの その他LEDベースライト
トライト LEDシームレス照明色温度6500K
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39386744
品番
TLSML1200NA65F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
21(100V)
付属品
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
トラスコ品番
114-6267
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
長さ(mm)
1200
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
34.5
質量(g)
300
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
2300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300