トライト LEDシームレス照明光源色:青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39386753 品番 TLSML1200NABF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)18(100V) 付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 トラスコ品番114-6270 材質アルミニウム、ポリカーボネート 長さ(mm)1200 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 質量(g)300 光源色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする