TLSML600NA65F トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライト 39386769 TLSML600NA65F トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライト 39386769

トライト LEDシームレス照明色温度6500K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39386769 品番 TLSML600NA65F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
消費電力(W)10.5(100V) 付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 トラスコ品番114-6269 材質アルミニウム、ポリカーボネート 長さ(mm)600 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)34.5 質量(g)185 色温度(K)6500 明るさ(Lm)1150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする