トライト
トライトの 照明器具
トライトの 施設・屋外照明
トライトの その他LEDベースライト
トライト LEDシームレス照明光源色:青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39386778
品番
TLSML600NABF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
9(100V)
付属品
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
トラスコ品番
114-6273
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
長さ(mm)
600
幅(mm)
25
色
青
高さ(mm)
34.5
質量(g)
185
光源色
青