LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39386814 品番TLVDG3-16.6P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付クリップ×9 トラスコ品番114-8923 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)3000 幅(mm)13.6 質量(g)48 電源(V)DC12 光源色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする