トライト
トライトの 照明器具
トライトの 住宅・店舗照明
トライトの 仮設装飾用ライト
LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39386823
品番
TLVDR3-16.6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付クリップ×9
トラスコ品番
114-6266
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
3000
幅(mm)
13.6
色
赤
質量(g)
48
電源(V)
DC12
光源色
赤