LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39386839 品番TLVDY3-16.6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付クリップ×9 トラスコ品番114-8924 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)3000 幅(mm)13.6 質量(g)48 電源(V)DC12 光源色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする