LEDテープライトスイッチング電源

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39386848 品番 TLVS150E-12/PSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(g)780 材質ニッケルメッキ鋼鈑 電源スイッチング電源:150W シルバー 長さ(mm)202 幅(mm)87 高さ(mm)47 トラスコ品番114-8936

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする