トライト
トライトの 照明器具
トライトの 住宅・店舗照明
トライトの 仮設装飾用ライト
LEDテープライトスイッチング電源
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39386857
品番
TLVS50E-12/PSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
質量(g)
390
材質
ニッケルメッキ鋼鈑
電源
スイッチング電源:50W
色
シルバー
長さ(mm)
174
幅(mm)
62
高さ(mm)
36
トラスコ品番
114-8937