※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
インパクトミラクルエンドミル(S)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39386864
品番
VFSDD0100
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
有効長(mm)
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
659-7858
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった