LEDテープライトスイッチング電源

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)192 注文コード39386866 品番TLVS75E-12/PSE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)490 材質ニッケルメッキ鋼鈑 電源スイッチング電源:75W シルバー 長さ(mm)192 幅(mm)62 高さ(mm)42 トラスコ品番114-8938

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする