SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの ねじ込み式キャスター
SAMSONGの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター(エラストマー車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39386936
品番
TP3740-25-MIR-TG-SWB
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(daN)
59
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
128
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-3186
質量(g)
540
車輪幅(mm)
25
表面処理
(金具)三価亜鉛メッキ
軸長L(mm)
25
材質(金具)
スチール