SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの ねじ込み式キャスター
SAMSONGの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39386945
品番
TP3840-21-MIR-TG
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(daN)
59
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
139
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-3183
質量(g)
380
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.75
材質(金具)
ナイロン樹脂、ステンレス