ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39386954 品番TP3840-21-MIR-TG-SWB
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
車輪径(Φmm)102 許容荷重(daN)59 ねじ径M12 軸長(mm)25 取付高(mm)139 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-3184 質量(g)480 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする