SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39386988
品番
TP5130R-01-PLY
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
76
許容荷重(daN)
74
取付座(mm)
95×64
取付ピッチ(mm)
76
取付高(mm)
104
材質(車輪)
ポリウレタン、ポリプロピレンホイール
トラスコ品番
114-3165
質量(kg)
0.36
車輪幅(mm)
32
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
45
取付穴径P(mm)
8
材質(金具)
ステンレス(SUS304)