DLコア充電

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39386995 品番 DLC20JD
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。

刃径(mm)20 有効長(mm)40 シャンク径(mm)6.35 用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。 トラスコ品番356-8156 適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル 質量(g)106 刃厚(mm)2.2
注意
※金属への穴あけは充電ドライバードリルをご使用ください。充電インパクトドリルはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39387013
2017-05-03
用途:
水洗器具増設に穴あけに使用。
有限会社創健社 様

システムキッチンの人造大理石天板穴あけに使用しましたが、短時間でスムーズに穴あけできました。価格にリーズナブルでイイ商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする