プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39387049 品番 TP5150R-01-PLY
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
車輪径(Φmm)127 許容荷重(daN)93 取付座(mm)95×64 取付ピッチ(mm)76 取付高(mm)156 材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール トラスコ品番114-3168 質量(kg)0.65 車輪幅(mm)32 表面処理(金具)電解研磨 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)8 材質(金具)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする