車輪径(Φmm)127
許容荷重(daN)147
取付座(mm)97×86
取付ピッチ(mm)76〜68
取付高(mm)161
材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール
トラスコ品番114-3173
質量(kg)1.28
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)97×86
表面処理(金具)電解研磨
ストッパーなし
取付高H(mm)161
取付ピッチY(mm)58〜66
取付穴径P(mm)10
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)127
取付ピッチX(mm)76〜68