デルタゴンメタルボーラー200AL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39387092 品番 DLMB20AL115
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。

適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など 刃径(mm)11.5 用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 適合(電動機)小型磁気ボール盤 トラスコ品番332-7124 質量(g)85 最大板厚(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする