SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39387103
品番
TP6350R-01-PRO
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
127
許容荷重(daN)
147
取付座(mm)
97×86
取付ピッチ(mm)
76〜68
取付高(mm)
161
材質(車輪)
ポリウレタン、ポリプロピレンホイール
トラスコ品番
114-3177
質量(kg)
1.04
車輪幅(mm)
38
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
58〜66
取付穴径P(mm)
10
材質(金具)
ステンレス(SUS304)