プレート式ステンレスキャスター(ウレタン車・ステンレス金具)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39387119 品番 TP6360-01-PRO
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)152 許容荷重(daN)176 取付座(mm)97×86 取付ピッチ(mm)76〜68 取付高(mm)191 材質(車輪)ポリウレタン、ポリプロピレンホイール トラスコ品番114-3175 質量(kg)1.62 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)97×86 表面処理(金具)電解研磨 ストッパーなし 取付高H(mm)191 取付ピッチY(mm)58〜66 取付穴径P(mm)10 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪径D(Φmm)152 取付ピッチX(mm)76〜68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする