SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39387207
品番
TP6760-01-MIR
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
152
許容荷重(daN)
176
取付座(mm)
114×102
取付ピッチ(mm)
92〜76
取付高(mm)
187
材質(車輪)
エラストマー、ポリプロピレンホイール
トラスコ品番
114-3151
質量(kg)
2.16
車輪幅(mm)
50
表面処理
(金具)電解研磨
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
67〜76
取付穴径P(mm)
13
材質(金具)
ステンレス(SUS304)