プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39387225 品番 TP6760R-01-MIR
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290
車輪径(Φmm)152 許容荷重(daN)176 取付座(mm)114×102 取付ピッチ(mm)92〜76 取付高(mm)187 材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール トラスコ品番114-3155 質量(kg)1.84 車輪幅(mm)50 表面処理(金具)電解研磨 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)67〜76 取付穴径P(mm)17 材質(金具)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする