※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOHBSET バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39387311 BOHBSET バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39387311 BOHBSET バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39387311

バイメタルホルソー (セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39387311 品番 BOHBSET
参考基準価格(税別)¥16,160 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。

用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15〜35)、充電ドリルドライバー トラスコ品番372-0551 セット内容BOH22G(×2)、BOH28G(×2)、BOH34G(×1) 質量(kg)1.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする