SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの ねじ込み式キャスター
SAMSONGの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39387329
品番
TP8440-25-MIR-TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(daN)
69
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
145
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
114-3144
質量(g)
830
車輪幅(mm)
32
表面処理
(金具)三価亜鉛メッキ
軸長L(mm)
25
材質(金具)
スチール