※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ホールソー・コアドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ホールソー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ホールソーセット品
超硬ホルソー(薄板用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39387336
品番
HO100S
参考基準価格(税別)
¥32,050
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
刃径(mm)
100
有効長(mm)
12
シャンク径(mm)
13
用途
被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)
トラスコ品番
372-1582
質量(g)
770
刃厚(mm)
2.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。