LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ホールソー・コアドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ホールソー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ホールソーセット品
超硬ホルソー(薄板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39387354
品番
HO16S
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
刃径(mm)
16
有効長(mm)
12
シャンク径(mm)
10
用途
被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)
トラスコ品番
372-1604
刃厚(mm)
2.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。