ツーリングワゴンツールホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39387593 品番 TW-BT-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
トラスコ品番115-8340 材質ABS樹脂 高さ(mm)48 質量(g)720 奥行(mm)137 間口(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする