BS
BSの 合図灯・手旗
BSの 合図灯
APALSUVタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39387758
品番
UV-APALS-BLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ブラック
トラスコ品番
125-6682
幅(mm)
2.7
高さ(mm)
51
質量(g)
8
奥行(mm)
1.5