※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トリプル超硬ロングホルソー

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39387932 品番 SHP150
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。

刃径(mm)150 有効長(mm)60 シャンク径(mm)13 全長(mm)145 用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。 仕様スプリング付き トラスコ品番361-8455 適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード) 刃厚(mm)2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
角パイプの貫通穴明用
有限会社 秋山機工 様

角パイプの貫通穴明けに使用していますが切れ味抜群で耐久性もある方だとおもいます。値段がもう少し安くて納期がもう少し早いと助かります。

対象商品:
39388133
2024-03-30
用途:
アルミ板穴開けに使用
木村歯科医院 様 (製造業)

鉄でも穴あけを楽にできます。アルミでは余裕です。切削面もきれいです。

対象商品:
39388036
2020-04-27
用途:
鋼材の穴あけ
医療・福祉・介護関連業

良く切れますが日本製であれば当然と思います。昨日亜鉛版に使用しましたところ一ヶ所のチップの間隙が広くなっていました何かが折れた後らしき痕跡が見られました。

1人が参考にしています
対象商品:
39388115
2020-03-29
用途:
鋼材への穴明作業
建設業・工事業

センタードリルがすぐ抜けてしまい、正直言って使い物にならなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
39388307
2018-10-19
用途:
角パイプ台車製作

切れ味はよかったのですが、カスが押し出されない。刃の形状のせいなのかな?と思ったのですが、貫通までの時間が早いので我慢できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39388133
2017-09-18
用途:
アルミドアの穴あけ加工
株式会社 メリル 様

段差のアルミ板と2枚目の板が切るのに時間が必要でした。

対象商品:
39387941
2016-02-08
用途:
メカナット取付の為、下地用鉄板の穴空け
建設業・工事業

商品の写真ではアゴ無しの貫通タイプなのに、現物は16mmだとアゴ付きで深さ35mmです。
それ以上の壁厚の場合は鉄鋼ドリルで、時間をかけて騙し騙し空けるしかなさそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
39388063
2015-12-25
用途:
穴あけ作業
中村電装 様

良くきれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする