SMC
MG Series(MGPM20-150)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
0.5
注文コード
39388012
品番
MGPM20-150-M9N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,650
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39388012
MGPM20-150-M9N
45442643
MGPM20-150Z-M9N
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です