アインツ
吸着金具・回止式(ミニ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
115-6989
115-6986
115-6988
115-6989
115-6987
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388923
品番
VFILB2-SSH-20-P12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
トラスコ品番
115-6989
高さ(mm)
77.3
質量(g)
24
径(Φmm)
19.6
接続径
【取付】12