曜日別特売
WDNW120420 JP4105 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDNW120420 JP4105 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389237
WDNW120420 JP4105 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389237
WDNW120420 JP4105 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39389237

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質JP4105注文コード39389237品番WDNW120420 JP4105
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
材質JP4105精度N級寸法W(Φmm)12チップ厚さ(mm)4.76適合カッターASRTS/L40○○R(M)-○形状六角形
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする